CHF 5.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.21 | - |
10+ | CHF 3.33 | 36.12% |
50+ | CHF 2.42 | 53.60% |
100+ | CHF 1.91 | 63.40% |
250+ | CHF 1.44 | 72.43% |
500+ | CHF 1.17 | 77.52% |
1000+ | CHF 0.93 | 82.19% |
2500+ | CHF 0.75 | 85.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |