CHF 9.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.02 | - |
10+ | CHF 6.45 | 28.51% |
50+ | CHF 4.87 | 46.03% |
100+ | CHF 3.93 | 56.46% |
250+ | CHF 3.07 | 65.95% |
500+ | CHF 2.55 | 71.77% |
1000+ | CHF 2.04 | 77.43% |
2500+ | CHF 1.65 | 81.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |