CHF 7.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.49 | - |
10+ | CHF 5.20 | 30.64% |
50+ | CHF 3.89 | 48.13% |
100+ | CHF 3.12 | 58.41% |
250+ | CHF 2.42 | 67.76% |
500+ | CHF 2.00 | 73.36% |
1000+ | CHF 1.59 | 78.77% |
2500+ | CHF 1.29 | 82.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |