CHF 7.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.29 | - |
10+ | CHF 3.91 | 46.43% |
50+ | CHF 2.37 | 67.49% |
100+ | CHF 1.56 | 78.60% |
250+ | CHF 1.15 | 84.29% |
500+ | CHF 0.87 | 88.02% |
1000+ | CHF 0.65 | 91.08% |
2500+ | CHF 0.50 | 93.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |