CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.95inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.20 | - |
10+ | CHF 7.20 | 21.74% |
50+ | CHF 6.27 | 31.90% |
100+ | CHF 5.64 | 38.75% |
250+ | CHF 5.08 | 44.84% |
500+ | CHF 4.68 | 49.18% |
1000+ | CHF 4.26 | 53.75% |
2500+ | CHF 3.99 | 56.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |