CHF 922.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 997.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 922.50 | - |
10+ | CHF 712.00 | 22.82% |
50+ | CHF 585.00 | 36.59% |
100+ | CHF 501.00 | 45.69% |
250+ | CHF 432.50 | 53.12% |
500+ | CHF 373.00 | 59.57% |
1000+ | CHF 311.00 | 66.29% |
2500+ | CHF 260.50 | 71.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 107.67 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |