CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.70 | - |
10+ | CHF 3.73 | 34.56% |
50+ | CHF 2.74 | 52.02% |
100+ | CHF 2.17 | 61.93% |
250+ | CHF 1.65 | 71.05% |
500+ | CHF 1.35 | 76.32% |
1000+ | CHF 1.08 | 81.14% |
2500+ | CHF 0.86 | 84.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.23 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 107 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |