CHF 7.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.88 | - |
10+ | CHF 6.01 | 23.73% |
50+ | CHF 5.18 | 34.26% |
100+ | CHF 4.64 | 41.18% |
250+ | CHF 4.15 | 47.34% |
500+ | CHF 3.82 | 51.59% |
1000+ | CHF 3.47 | 55.96% |
2500+ | CHF 3.25 | 58.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.4 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 038 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |