CHF 7.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.16 | - |
10+ | CHF 5.29 | 26.19% |
50+ | CHF 4.28 | 40.29% |
100+ | CHF 3.64 | 49.23% |
250+ | CHF 3.11 | 56.63% |
500+ | CHF 2.67 | 62.78% |
1000+ | CHF 2.22 | 69.06% |
2500+ | CHF 1.86 | 74.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 33.05 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |