CHF 7.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.72inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.14 | - |
10+ | CHF 3.82 | 46.57% |
50+ | CHF 2.31 | 67.65% |
100+ | CHF 1.53 | 78.64% |
250+ | CHF 1.12 | 84.38% |
500+ | CHF 0.85 | 88.11% |
1000+ | CHF 0.63 | 91.15% |
2500+ | CHF 0.49 | 93.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.12 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |