CHF 5.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.36 | - |
10+ | CHF 2.75 | 48.79% |
50+ | CHF 1.65 | 69.31% |
100+ | CHF 1.08 | 79.85% |
250+ | CHF 0.76 | 85.88% |
500+ | CHF 0.57 | 89.42% |
1000+ | CHF 0.42 | 92.20% |
2500+ | CHF 0.32 | 94.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.6 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |