CHF 503.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 503.50 | - |
10+ | CHF 255.00 | 49.35% |
50+ | CHF 152.00 | 69.81% |
100+ | CHF 99.60 | 80.22% |
250+ | CHF 69.20 | 86.26% |
500+ | CHF 51.60 | 89.75% |
1000+ | CHF 37.90 | 92.47% |
2500+ | CHF 28.80 | 94.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |