CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.50 | - |
10+ | CHF 4.03 | 46.30% |
50+ | CHF 2.44 | 67.38% |
100+ | CHF 1.62 | 78.45% |
250+ | CHF 1.19 | 84.19% |
500+ | CHF 0.91 | 87.93% |
1000+ | CHF 0.67 | 91.01% |
2500+ | CHF 0.52 | 93.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1.78 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 004 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |