CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.65inkl. MwSt
791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.00 | - |
10+ | CHF 3.08 | 61.54% |
50+ | CHF 2.65 | 66.92% |
100+ | CHF 1.71 | 78.67% |
200+ | CHF 1.28 | 83.99% |
500+ | CHF 0.98 | 87.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |