ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 55985 47,00x5,34

  • ERIKS:14897904
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.85inkl. MwSt

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.41

-

10+

CHF 3.48

35.62%

50+

CHF 2.67

50.69%

100+

CHF 1.83

66.14%

250+

CHF 1.47

72.90%

500+

CHF 1.26

76.69%

1000+

CHF 1.10

79.65%

2500+

CHF 0.94

82.66%

5000+

CHF 0.76

85.94%

10000+

CHF 0.64

88.18%

20000+

CHF 0.58

89.20%

30000+

CHF 0.51

90.55%

40000+

CHF 0.44

91.79%

50000+

CHF 0.41

92.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
47 mm
Schnurdicke
5.34 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C