ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 55985 40,86x3,53

  • ERIKS:14898110
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.37inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.97

-

10+

CHF 2.81

43.40%

50+

CHF 2.18

56.09%

100+

CHF 1.25

74.72%

250+

CHF 1.02

79.46%

500+

CHF 0.84

83.10%

1000+

CHF 0.71

85.66%

2500+

CHF 0.59

88.16%

5000+

CHF 0.46

90.72%

10000+

CHF 0.38

92.35%

20000+

CHF 0.35

92.87%

30000+

CHF 0.30

94.04%

40000+

CHF 0.26

94.74%

50000+

CHF 0.23

95.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
40.86 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C