CHF 4.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.79inkl. MwSt
14895 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.43 | - |
50+ | CHF 2.44 | 44.86% |
100+ | CHF 2.10 | 52.66% |
250+ | CHF 1.01 | 77.18% |
500+ | CHF 0.80 | 81.97% |
1000+ | CHF 0.66 | 85.15% |
2500+ | CHF 0.56 | 87.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |