ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 55985 3,5x1,5

  • ERIKS:14041651
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.65inkl. MwSt

8100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.38

-

10+

CHF 1.61

52.30%

50+

CHF 1.05

69.04%

100+

CHF 0.49

85.48%

250+

CHF 0.32

90.58%

500+

CHF 0.25

92.56%

1000+

CHF 0.20

94.22%

2500+

CHF 0.13

96.21%

5000+

CHF 0.08

97.53%

10000+

CHF 0.06

98.19%

20000+

CHF 0.06

98.37%

30000+

CHF 0.04

98.68%

40000+

CHF 0.04

98.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
35 mm
Schnurdicke
1.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C