ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 55985 259,70x7,0

  • ERIKS:14897900
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.92inkl. MwSt

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.43

-

10+

CHF 13.69

25.72%

50+

CHF 11.06

39.99%

100+

CHF 10.71

41.89%

250+

CHF 10.35

43.84%

400+

CHF 9.74

47.18%

1000+

CHF 8.97

51.36%

2500+

CHF 8.32

54.88%

5000+

CHF 7.93

56.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
259.7 mm
Schnurdicke
7 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C