ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 55985 15,54x2,62 AS568-114

  • ERIKS:14897901
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.01inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.71

-

10+

CHF 1.96

47.23%

50+

CHF 1.52

59.11%

100+

CHF 0.96

74.17%

250+

CHF 0.73

80.38%

500+

CHF 0.62

83.32%

1000+

CHF 0.49

86.67%

2500+

CHF 0.32

91.28%

5000+

CHF 0.21

94.44%

10000+

CHF 0.16

95.74%

20000+

CHF 0.14

96.36%

30000+

CHF 0.11

97.11%

40000+

CHF 0.09

97.61%

50000+

CHF 0.08

97.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS