CHF 6.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.62inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.12 | - |
10+ | CHF 4.13 | 32.60% |
50+ | CHF 3.25 | 46.90% |
100+ | CHF 2.33 | 62.01% |
250+ | CHF 1.90 | 69.04% |
500+ | CHF 1.64 | 73.28% |
1000+ | CHF 1.44 | 76.47% |
2500+ | CHF 1.23 | 79.90% |
5000+ | CHF 1.00 | 83.68% |
10000+ | CHF 0.84 | 86.27% |
20000+ | CHF 0.77 | 87.47% |
30000+ | CHF 0.67 | 89.02% |
40000+ | CHF 0.58 | 90.46% |
50000+ | CHF 0.54 | 91.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 104.4 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |