ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 55985 101x5,34

  • ERIKS:14897902
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.87

-

10+

CHF 5.70

27.59%

50+

CHF 4.68

40.50%

100+

CHF 3.53

55.12%

250+

CHF 2.95

62.56%

500+

CHF 2.56

67.45%

1000+

CHF 2.27

71.14%

2500+

CHF 1.95

75.27%

5000+

CHF 1.59

79.85%

10000+

CHF 1.34

83.03%

20000+

CHF 1.22

84.49%

30000+

CHF 1.07

86.46%

40000+

CHF 0.93

88.24%

50000+

CHF 0.85

89.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
101 mm
Schnurdicke
5.34 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C