ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 DIN11864-DN40 40x5mm

  • ERIKS:12192443
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.47inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.06

-

10+

CHF 3.17

37.39%

50+

CHF 2.38

52.92%

100+

CHF 1.59

68.64%

250+

CHF 1.25

75.17%

500+

CHF 1.08

78.73%

1000+

CHF 0.93

81.54%

2500+

CHF 0.79

84.29%

5000+

CHF 0.64

87.28%

10000+

CHF 0.54

89.32%

20000+

CHF 0.49

90.25%

30000+

CHF 0.43

91.45%

40000+

CHF 0.38

92.58%

50000+

CHF 0.34

93.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
40 mm
Schnurdicke
5 mm
Maß nach DIN11864
DIN118641-DN40
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C