Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-464 443,36x6,99mm

  • ERIKS:12496648
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.26

-

10+

CHF 16.04

16.72%

50+

CHF 15.14

21.39%

100+

CHF 13.16

31.67%

250+

CHF 11.83

38.58%

500+

CHF 11.11

42.32%

1000+

CHF 10.21

46.99%

2500+

CHF 9.45

50.96%

5000+

CHF 9.00

53.27%

10000+

CHF 8.41

56.33%

20000+

CHF 7.74

59.81%

30000+

CHF 7.17

62.80%

40000+

CHF 6.79

64.75%

50000+

CHF 6.56

65.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
443.36 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
464
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns