CHF 17.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.25 | - |
10+ | CHF 14.22 | 17.57% |
50+ | CHF 13.36 | 22.55% |
100+ | CHF 11.55 | 33.04% |
250+ | CHF 10.37 | 39.88% |
500+ | CHF 9.74 | 43.57% |
1000+ | CHF 8.94 | 48.17% |
2500+ | CHF 8.27 | 52.06% |
5000+ | CHF 7.88 | 54.32% |
10000+ | CHF 7.37 | 57.30% |
20000+ | CHF 6.78 | 60.72% |
30000+ | CHF 6.28 | 63.62% |
40000+ | CHF 5.94 | 65.57% |
50000+ | CHF 5.74 | 66.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maß nach French R | NF-R87 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026