Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-455 NF-R83 329,57x6,99mm

  • ERIKS:12192577
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.14

-

10+

CHF 14.12

17.62%

50+

CHF 13.26

22.64%

100+

CHF 11.46

33.14%

250+

CHF 10.29

39.96%

500+

CHF 9.65

43.67%

1000+

CHF 8.87

48.25%

2500+

CHF 8.21

52.13%

5000+

CHF 7.82

54.40%

10000+

CHF 7.31

57.38%

20000+

CHF 6.72

60.79%

30000+

CHF 6.23

63.68%

40000+

CHF 5.90

65.61%

50000+

CHF 5.70

66.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
329.57 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
455
Maß nach French R
NF-R83
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment