CHF 16.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.43 | - |
10+ | CHF 13.48 | 17.95% |
50+ | CHF 12.63 | 23.13% |
100+ | CHF 10.89 | 33.72% |
250+ | CHF 9.78 | 40.51% |
500+ | CHF 9.17 | 44.19% |
1000+ | CHF 8.43 | 48.72% |
2500+ | CHF 7.79 | 52.59% |
5000+ | CHF 7.43 | 54.81% |
10000+ | CHF 6.94 | 57.79% |
20000+ | CHF 6.38 | 61.17% |
30000+ | CHF 5.91 | 64.03% |
40000+ | CHF 5.60 | 65.95% |
50000+ | CHF 5.41 | 67.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 316.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 454 |
Maß nach French R | NF-R82 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026