CHF 16.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.14 | - |
10+ | CHF 13.22 | 18.09% |
50+ | CHF 12.37 | 23.36% |
100+ | CHF 10.66 | 33.95% |
250+ | CHF 9.56 | 40.77% |
500+ | CHF 8.98 | 44.39% |
1000+ | CHF 8.24 | 48.95% |
2500+ | CHF 7.62 | 52.79% |
5000+ | CHF 7.26 | 55.02% |
10000+ | CHF 6.79 | 57.96% |
20000+ | CHF 6.24 | 61.34% |
30000+ | CHF 5.78 | 64.19% |
40000+ | CHF 5.48 | 66.08% |
50000+ | CHF 5.29 | 67.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026