CHF 15.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.72 | - |
10+ | CHF 12.68 | 19.34% |
50+ | CHF 12.05 | 23.35% |
100+ | CHF 10.40 | 33.84% |
250+ | CHF 9.36 | 40.49% |
500+ | CHF 8.80 | 44.05% |
1000+ | CHF 8.09 | 48.54% |
2500+ | CHF 7.50 | 52.29% |
5000+ | CHF 7.15 | 54.52% |
10000+ | CHF 6.69 | 57.44% |
20000+ | CHF 6.17 | 60.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Maß nach French R | NF-R78 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026