CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.55 | - |
10+ | CHF 10.36 | 17.45% |
50+ | CHF 9.28 | 26.06% |
100+ | CHF 7.96 | 36.61% |
250+ | CHF 7.17 | 42.91% |
500+ | CHF 6.57 | 47.65% |
1000+ | CHF 6.08 | 51.59% |
2500+ | CHF 5.48 | 56.37% |
5000+ | CHF 5.14 | 59.08% |
10000+ | CHF 4.71 | 62.51% |
20000+ | CHF 4.24 | 66.25% |
30000+ | CHF 3.77 | 70.00% |
40000+ | CHF 3.46 | 72.47% |
50000+ | CHF 3.14 | 75.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Maß nach French R | NF-R76 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026