CHF 10.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.85 | - |
10+ | CHF 8.74 | 19.40% |
50+ | CHF 7.76 | 28.53% |
100+ | CHF 6.57 | 39.49% |
250+ | CHF 5.89 | 45.71% |
500+ | CHF 5.40 | 50.28% |
1000+ | CHF 4.99 | 54.06% |
2500+ | CHF 4.49 | 58.62% |
5000+ | CHF 4.21 | 61.20% |
10000+ | CHF 3.86 | 64.47% |
20000+ | CHF 3.47 | 68.02% |
30000+ | CHF 3.09 | 71.57% |
40000+ | CHF 2.84 | 73.87% |
50000+ | CHF 2.57 | 76.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Maß nach French R | NF-R73 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027