Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-440 NF-R68 170,82x6,99mm

  • ERIKS:12192552
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.18inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.34

-

10+

CHF 8.26

20.12%

50+

CHF 7.29

29.50%

100+

CHF 6.15

40.52%

250+

CHF 5.51

46.76%

500+

CHF 5.05

51.21%

1000+

CHF 4.66

54.98%

2500+

CHF 4.19

59.48%

5000+

CHF 3.94

61.94%

10000+

CHF 3.60

65.18%

20000+

CHF 3.24

68.67%

30000+

CHF 2.88

72.15%

40000+

CHF 2.65

74.42%

50000+

CHF 2.40

76.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
170.82 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
440
Maß nach French R
NF-R68
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment