CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.99 | - |
10+ | CHF 7.94 | 20.61% |
50+ | CHF 6.98 | 30.17% |
100+ | CHF 5.87 | 41.32% |
250+ | CHF 5.25 | 47.52% |
500+ | CHF 4.81 | 51.93% |
1000+ | CHF 4.43 | 55.63% |
2500+ | CHF 3.99 | 60.08% |
5000+ | CHF 3.75 | 62.53% |
10000+ | CHF 3.43 | 65.68% |
20000+ | CHF 3.09 | 69.13% |
30000+ | CHF 2.75 | 72.54% |
40000+ | CHF 2.52 | 74.79% |
50000+ | CHF 2.29 | 77.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026