CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.90 | - |
10+ | CHF 5.95 | 24.68% |
50+ | CHF 5.10 | 35.51% |
100+ | CHF 4.15 | 47.47% |
250+ | CHF 3.68 | 53.48% |
500+ | CHF 3.35 | 57.59% |
1000+ | CHF 3.09 | 60.95% |
2500+ | CHF 2.78 | 64.87% |
5000+ | CHF 2.60 | 67.09% |
10000+ | CHF 2.38 | 69.87% |
20000+ | CHF 2.15 | 72.85% |
30000+ | CHF 1.91 | 75.89% |
40000+ | CHF 1.75 | 77.85% |
50000+ | CHF 1.59 | 79.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026