CHF 12.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.37 | - |
10+ | CHF 9.75 | 21.18% |
50+ | CHF 8.37 | 32.38% |
100+ | CHF 6.65 | 46.24% |
250+ | CHF 5.65 | 54.37% |
500+ | CHF 4.95 | 60.02% |
1000+ | CHF 4.40 | 64.43% |
2500+ | CHF 3.79 | 69.36% |
5000+ | CHF 3.09 | 75.06% |
10000+ | CHF 2.60 | 78.98% |
20000+ | CHF 2.38 | 80.80% |
30000+ | CHF 2.08 | 83.19% |
40000+ | CHF 1.81 | 85.37% |
50000+ | CHF 1.67 | 86.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027