CHF 11.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.69 | - |
10+ | CHF 9.14 | 21.86% |
50+ | CHF 7.81 | 33.23% |
100+ | CHF 6.18 | 47.18% |
250+ | CHF 5.24 | 55.22% |
500+ | CHF 4.59 | 60.78% |
1000+ | CHF 4.08 | 65.14% |
2500+ | CHF 3.51 | 69.97% |
5000+ | CHF 2.86 | 75.58% |
10000+ | CHF 2.40 | 79.43% |
20000+ | CHF 2.20 | 81.18% |
30000+ | CHF 1.93 | 83.53% |
40000+ | CHF 1.68 | 85.67% |
50000+ | CHF 1.54 | 86.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026