ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-375 240,67x5,33mm

  • ERIKS:12192531
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.61

-

10+

CHF 9.46

18.52%

50+

CHF 8.43

27.39%

100+

CHF 7.19

38.11%

250+

CHF 6.46

44.40%

500+

CHF 5.92

49.01%

1000+

CHF 5.47

52.89%

2500+

CHF 4.93

57.58%

5000+

CHF 4.62

60.21%

10000+

CHF 4.24

63.52%

20000+

CHF 3.81

67.18%

30000+

CHF 3.39

70.84%

40000+

CHF 3.11

73.21%

50000+

CHF 2.82

75.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns