ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-369 202,57x5,33mm

  • ERIKS:12192525
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.74inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.01

-

10+

CHF 7.00

22.31%

50+

CHF 6.10

32.35%

100+

CHF 5.06

43.84%

250+

CHF 4.51

49.94%

500+

CHF 4.12

54.27%

1000+

CHF 3.80

57.82%

2500+

CHF 3.42

62.04%

5000+

CHF 3.21

64.43%

10000+

CHF 2.94

67.43%

20000+

CHF 2.65

70.64%

30000+

CHF 2.35

73.92%

40000+

CHF 2.15

76.08%

50000+

CHF 1.96

78.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026