ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-368 196,22x5,33mm

  • ERIKS:12192524
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.22inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.53

-

10+

CHF 6.55

23.27%

50+

CHF 5.66

33.65%

100+

CHF 4.67

45.31%

250+

CHF 4.15

51.35%

500+

CHF 3.79

55.57%

1000+

CHF 3.49

59.09%

2500+

CHF 3.14

63.19%

5000+

CHF 2.95

65.47%

10000+

CHF 2.70

68.41%

20000+

CHF 2.42

71.57%

30000+

CHF 2.15

74.74%

40000+

CHF 1.98

76.79%

50000+

CHF 1.80

78.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment