CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.55 | - |
10+ | CHF 6.56 | 23.23% |
50+ | CHF 5.68 | 33.59% |
100+ | CHF 4.68 | 45.23% |
250+ | CHF 4.16 | 51.32% |
500+ | CHF 3.80 | 55.53% |
1000+ | CHF 3.50 | 59.04% |
2500+ | CHF 3.15 | 63.14% |
5000+ | CHF 2.96 | 65.42% |
10000+ | CHF 2.71 | 68.34% |
20000+ | CHF 2.44 | 71.50% |
30000+ | CHF 2.17 | 74.66% |
40000+ | CHF 1.99 | 76.77% |
50000+ | CHF 1.81 | 78.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026