ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-365 177,17x5,33mm

  • ERIKS:12192521
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.03

-

10+

CHF 6.08

24.35%

50+

CHF 5.22

35.06%

100+

CHF 4.26

46.95%

250+

CHF 3.78

52.99%

500+

CHF 3.45

57.10%

1000+

CHF 3.18

60.46%

2500+

CHF 2.85

64.51%

5000+

CHF 2.68

66.69%

10000+

CHF 2.45

69.49%

20000+

CHF 2.20

72.60%

30000+

CHF 1.96

75.59%

40000+

CHF 1.80

77.58%

50000+

CHF 1.63

79.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026