ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-359 145,42x5,33mm

  • ERIKS:12192515
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.08

-

10+

CHF 7.69

23.71%

50+

CHF 6.49

35.62%

100+

CHF 5.07

49.75%

250+

CHF 4.28

57.59%

500+

CHF 3.74

62.95%

1000+

CHF 3.32

67.11%

2500+

CHF 2.86

71.68%

5000+

CHF 2.32

76.98%

10000+

CHF 1.96

80.61%

20000+

CHF 1.79

82.24%

30000+

CHF 1.57

84.47%

40000+

CHF 1.36

86.51%

50000+

CHF 1.25

87.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns