CHF 9.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.63 | - |
10+ | CHF 7.28 | 24.42% |
50+ | CHF 6.12 | 36.42% |
100+ | CHF 4.75 | 50.65% |
250+ | CHF 4.00 | 58.44% |
500+ | CHF 3.49 | 63.74% |
1000+ | CHF 3.10 | 67.79% |
2500+ | CHF 2.67 | 72.31% |
5000+ | CHF 2.17 | 77.45% |
10000+ | CHF 1.83 | 81.04% |
20000+ | CHF 1.67 | 82.65% |
30000+ | CHF 1.46 | 84.83% |
40000+ | CHF 1.27 | 86.81% |
50000+ | CHF 1.17 | 87.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026