CHF 9.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.36 | - |
10+ | CHF 7.04 | 24.79% |
50+ | CHF 5.91 | 36.91% |
100+ | CHF 4.57 | 51.23% |
250+ | CHF 3.84 | 58.97% |
500+ | CHF 3.36 | 64.16% |
1000+ | CHF 2.98 | 68.22% |
2500+ | CHF 2.56 | 72.65% |
5000+ | CHF 2.08 | 77.78% |
10000+ | CHF 1.76 | 81.25% |
20000+ | CHF 1.61 | 82.85% |
30000+ | CHF 1.41 | 84.99% |
40000+ | CHF 1.22 | 86.97% |
50000+ | CHF 1.12 | 88.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026