CHF 8.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.00inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.32 | - |
10+ | CHF 6.11 | 26.61% |
50+ | CHF 5.06 | 39.28% |
100+ | CHF 3.85 | 53.75% |
250+ | CHF 3.22 | 61.32% |
500+ | CHF 2.81 | 66.31% |
1000+ | CHF 2.49 | 70.15% |
2500+ | CHF 2.13 | 74.35% |
5000+ | CHF 1.74 | 79.16% |
10000+ | CHF 1.46 | 82.46% |
20000+ | CHF 1.34 | 83.96% |
30000+ | CHF 1.17 | 85.95% |
40000+ | CHF 1.01 | 87.81% |
50000+ | CHF 0.93 | 88.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 107.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maß nach French R | NF-R50 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026