CHF 8.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.63 | - |
10+ | CHF 6.38 | 26.09% |
50+ | CHF 5.30 | 38.55% |
100+ | CHF 4.06 | 52.99% |
250+ | CHF 3.40 | 60.58% |
500+ | CHF 2.97 | 65.62% |
1000+ | CHF 2.63 | 69.57% |
2500+ | CHF 2.26 | 73.86% |
5000+ | CHF 1.84 | 78.72% |
10000+ | CHF 1.55 | 82.09% |
20000+ | CHF 1.42 | 83.59% |
30000+ | CHF 1.24 | 85.68% |
40000+ | CHF 1.08 | 87.54% |
50000+ | CHF 0.99 | 88.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026