CHF 7.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.58 | - |
10+ | CHF 5.44 | 28.30% |
50+ | CHF 4.45 | 41.36% |
100+ | CHF 3.33 | 56.07% |
250+ | CHF 2.77 | 63.46% |
500+ | CHF 2.41 | 68.21% |
1000+ | CHF 2.13 | 71.83% |
2500+ | CHF 1.83 | 75.86% |
5000+ | CHF 1.49 | 80.41% |
10000+ | CHF 1.25 | 83.44% |
20000+ | CHF 1.15 | 84.89% |
40000+ | CHF 0.87 | 88.54% |
50000+ | CHF 0.80 | 89.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026