CHF 7.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.48 | - |
10+ | CHF 5.35 | 28.54% |
50+ | CHF 4.36 | 41.71% |
100+ | CHF 3.27 | 56.35% |
250+ | CHF 2.71 | 63.77% |
500+ | CHF 2.36 | 68.52% |
1000+ | CHF 2.09 | 72.13% |
2500+ | CHF 1.79 | 76.07% |
5000+ | CHF 1.46 | 80.55% |
10000+ | CHF 1.23 | 83.62% |
20000+ | CHF 1.12 | 85.03% |
30000+ | CHF 0.98 | 86.93% |
40000+ | CHF 0.85 | 88.65% |
50000+ | CHF 0.78 | 89.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maß nach French R | NF-R46 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027