CHF 7.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.18 | - |
10+ | CHF 5.08 | 29.25% |
50+ | CHF 4.12 | 42.62% |
100+ | CHF 3.06 | 57.45% |
250+ | CHF 2.54 | 64.69% |
500+ | CHF 2.20 | 69.36% |
1000+ | CHF 1.95 | 72.91% |
2500+ | CHF 1.67 | 76.81% |
5000+ | CHF 1.36 | 81.13% |
10000+ | CHF 1.14 | 84.12% |
20000+ | CHF 1.04 | 85.52% |
30000+ | CHF 0.91 | 87.31% |
40000+ | CHF 0.79 | 88.98% |
50000+ | CHF 0.73 | 89.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026