CHF 6.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.63 | - |
10+ | CHF 4.58 | 30.94% |
50+ | CHF 3.66 | 44.75% |
100+ | CHF 2.67 | 59.70% |
250+ | CHF 2.19 | 66.87% |
500+ | CHF 1.90 | 71.32% |
1000+ | CHF 1.68 | 74.64% |
2500+ | CHF 1.44 | 78.26% |
5000+ | CHF 1.17 | 82.34% |
10000+ | CHF 0.98 | 85.19% |
20000+ | CHF 0.90 | 86.48% |
30000+ | CHF 0.79 | 88.15% |
40000+ | CHF 0.68 | 89.71% |
50000+ | CHF 0.63 | 90.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Maß nach French R | NF-R40 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027